TYGON

TYGON Medizinal-Schlauch 2475 Ø12.7x19.0mm/15m

  • ERIKS:14890249
Image 1
Für Pharmacie, Kosmetik, Labor, Analyse, Diagnostik, Nuklearmedizin und sterile Abfüll- und Dispensersysteme.

Produkteigenschaften
  • Sehr glatte Innenoberfläche
  • Kein Anhaften
  • Keine Diffusion
  • MEK-fest
  • Für alle Lösungsmittel geeignet
  • Weichmacherfrei
  • Kein Quellen
  • Minimales Ausgasen
  • Kein Verfälschen sensitiver Gasproben
  • Absolut Geruchs- und geschmacksneutral
  • Wasserabsorption von ≤0.04%
  • 850% Dehnung bis zum Bruch, ASTM D412-92
  • Niedrigste Flexibilitätstemperatur von -78°C, ASTM D380-97
  • Relative Dichte von 0.9, ASTM D 792-91
  • Sterilisation: Ethylenoxid, Strahlung bis zu 2.5 Mrad.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 78.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.90

-

15+

CHF 35.40

51.44%

30+

CHF 32.00

56.10%

45+

CHF 28.40

61.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TYGON
Typ
Eriflon 2475
Innendurchmesser
12.7 mm
Wandstärke
3.2 mm
Außendurchmesser
19.1 mm
Rollenlänge
15 m
Material Seele
MVQ