

CHF 28.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.59inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.30 | - |
15+ | CHF 19.90 | 29.68% |
30+ | CHF 16.80 | 40.64% |
60+ | CHF 15.00 | 47.00% |
120+ | CHF 14.50 | 48.76% |
240+ | CHF 14.10 | 50.18% |
480+ | CHF 13.70 | 51.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 9.5 mm |
Wandstärke | 2.4 mm |
Außendurchmesser | 14.3 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2.5 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 35 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |