

CHF 27.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.51inkl. MwSt
109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.30 | - |
15+ | CHF 19.20 | 29.67% |
30+ | CHF 16.40 | 39.93% |
60+ | CHF 14.40 | 47.25% |
120+ | CHF 14.00 | 48.72% |
240+ | CHF 13.60 | 50.18% |
480+ | CHF 13.30 | 51.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 2.35 mm |
Außendurchmesser | 12.7 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2.5 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 25 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |