

CHF 24.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 26.92inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.90 | - |
15+ | CHF 17.40 | 30.12% |
30+ | CHF 14.90 | 40.16% |
60+ | CHF 13.20 | 46.99% |
120+ | CHF 12.90 | 48.19% |
240+ | CHF 12.30 | 50.60% |
480+ | CHF 12.00 | 51.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Wandstärke | 2.35 mm |
Außendurchmesser | 11.1 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 3 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 19 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |