

CHF 14.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.30 | - |
15+ | CHF 10.00 | 30.07% |
30+ | CHF 8.50 | 40.56% |
60+ | CHF 7.60 | 46.85% |
120+ | CHF 7.35 | 48.60% |
240+ | CHF 7.15 | 50.00% |
480+ | CHF 6.85 | 52.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 4.8 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 3 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 15 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |