

CHF 195.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 211.34inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 195.50 | - |
15+ | CHF 136.50 | 30.18% |
30+ | CHF 117.00 | 40.15% |
60+ | CHF 102.50 | 47.57% |
120+ | CHF 99.40 | 49.16% |
240+ | CHF 96.40 | 50.69% |
480+ | CHF 93.50 | 52.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 38.1 mm |
Wandstärke | 6.35 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 1.5 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 149 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |