

CHF 191.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 207.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 191.50 | - |
15+ | CHF 134.00 | 30.03% |
30+ | CHF 114.00 | 40.47% |
60+ | CHF 100.50 | 47.52% |
120+ | CHF 97.50 | 49.09% |
240+ | CHF 94.50 | 50.65% |
480+ | CHF 91.70 | 52.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 31.8 mm |
Wandstärke | 6.35 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 111 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |