

CHF 149.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 161.61inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 149.50 | - |
15+ | CHF 104.50 | 30.10% |
30+ | CHF 88.80 | 40.60% |
60+ | CHF 78.40 | 47.56% |
120+ | CHF 76.00 | 49.16% |
240+ | CHF 73.80 | 50.64% |
480+ | CHF 71.60 | 52.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Wandstärke | 6.35 mm |
Außendurchmesser | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2.5 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 76 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |