

CHF 75.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 81.08inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.00 | - |
15+ | CHF 52.50 | 30.00% |
30+ | CHF 44.80 | 40.27% |
60+ | CHF 39.50 | 47.33% |
120+ | CHF 38.30 | 48.93% |
240+ | CHF 37.20 | 50.40% |
480+ | CHF 36.10 | 51.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Wandstärke | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 1 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 130 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |