

CHF 66.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 72.21inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.80 | - |
15+ | CHF 46.90 | 29.79% |
30+ | CHF 39.80 | 40.42% |
60+ | CHF 35.10 | 47.46% |
120+ | CHF 34.10 | 48.95% |
240+ | CHF 33.10 | 50.45% |
480+ | CHF 32.10 | 51.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Wandstärke | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 28.6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 1.5 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 104 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |