

CHF 62.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 67.35inkl. MwSt
137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.30 | - |
15+ | CHF 43.50 | 30.18% |
30+ | CHF 37.10 | 40.45% |
60+ | CHF 32.70 | 47.51% |
120+ | CHF 31.80 | 48.96% |
240+ | CHF 30.80 | 50.56% |
480+ | CHF 30.00 | 51.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 1.5 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 82 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |