

CHF 51.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 55.35inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.20 | - |
15+ | CHF 36.00 | 29.69% |
30+ | CHF 30.50 | 40.43% |
60+ | CHF 27.00 | 47.27% |
120+ | CHF 26.20 | 48.83% |
240+ | CHF 25.50 | 50.20% |
480+ | CHF 24.70 | 51.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 15.9 mm |
Wandstärke | 3.15 mm |
Außendurchmesser | 22.2 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 60 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |