

CHF 48.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 52.86inkl. MwSt
124 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.90 | - |
15+ | CHF 34.40 | 29.65% |
30+ | CHF 29.10 | 40.49% |
60+ | CHF 25.80 | 47.24% |
120+ | CHF 25.00 | 48.88% |
240+ | CHF 24.30 | 50.31% |
480+ | CHF 23.60 | 51.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Serie | B-44-4X |
Typ | TYGON B44-4X |
Material Schlauch | Special-PVC, soft |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Wandstärke | 3.15 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2.5 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 44 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | 66 |