TYCHEM

TYCHEM Overall Tychem 6000 F grau Größe S (CHA5T)

  • ERIKS:12528054
  • Hersteller:D13495186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einwegoverall Tychem 6000 F mit Kapuze

DuPont™ Tychem® 6000 F
Anzug mit Kapuze.
Überklebte Nähte.
Daumenschlaufen.
Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich.
Selbstklebende doppelte Reissverschlussabdeckung und Kinnabdeckung.

Produktmerkmale
Attribut Wert
Modell Overall
Grösse
Farbe Grau
Norm Cat III, T3, T4, T5, T6 ; EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Verpackung einzeln verpackt / 25 Stück pro Karton
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.27inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TYCHEM
Serie
F
Modell
Overall
Grösse
S
Farbe
Grau
Nettogewicht
410 g