TYCHEM

TYCHEM Overall Tychem 2000 C Gelb Größe L (CHA5)

  • ERIKS:12032536
  • Hersteller:D13395589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overall Tychem 2000 C Gelb mit Kapuze
DuPont™ Tychem® 2000 C
Anzug mit Kapuze
Überklebte Nähte
Daumenschlaufen
Gummizüge an Ärmel und Beinenden und Kapuze
Gummizug im Rückenbereich
Selbstklebende doppelte Reissverschlussabdeckung und Kinnabdeckung

Produktmerkmale
Attribut Wert
Modell Overall
Grösse
Farbe Gelb
Norm Cat III, T3, T4, T5, T6 ; EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Verpackung einzeln verpackt / 25 Stück pro Karton
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TYCHEM
Serie
C
Modell
Overall
Grösse
03 (L)
Farbe
Gelb
Nettogewicht
340 g