TURIMED

TURIMED Rapisan Medium Handreiniger 1000ml

  • ERIKS:14916879
Image 1
RAPISAN MEDIUM ist ein hochwirksamer, hautfreundlicher Handreiniger mit biologisch abbaubaren Reibkörpern, zur raschen und mühelosen Entfernung hartnäckiger und stark haftender Verschmutzungen.

  • Verschmutzungsgrad: mittel bis stark
  • Mit biologisch abbaubaren Reibkörpern
  • Entfernt hartnäckige, haftende Verschmutzungen
  • Mit rückfettender Wirkung
  • Lösungsmittelfrei und pH-neutral

Technische Informationen:
RAPISAN MEDIUM ist ein flüssiges, alkalifreies Händereinigungsmittel mit sehr gutem Fettlösevermögen und einer hohen Reinigungskraft. Um die Reinigungswirkung zu unterstützen, wird als Reibkörper biologisch abbaubares Maiskolbengranulat eingesetzt. Dank der speziellen Zusammensetzung ist das Produkt gut hautverträglich und wirkt leicht rückfettend. RAPISAN MEDIUM ist sehr sparsam im Verbrauch (1 Liter = 500 Waschportionen) und hinterlässt keine Rückstände in Lavabos und Abläufen.

Anwendung:
Verschmutzte Hände mit Wasser anfeuchten. Wenig RAPISAN MEDIUM auf die Hände geben, gut verreiben und gründlich mit Wasser abspülen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TURIMED