TSUBAKI

TSUBAKI Zweifach-Rollenkette Nickel Plated ISO 16B-2 Teilung 1" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12683917
  • Hersteller:0232162000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger.Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'098.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'268.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Typ
BS 16B-2
Serie
Nickel Plated
Typ
BS 16B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1" in
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
17.02 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
21 mm
Stiftdurchmesser
8.28 mm
Bolzenlänge
75.2 mm
Laschendicke innen
4 mm
Laschendicke außen
4 mm
Querteilung
31.88 mm
Bruchlast
106000 N
Gewicht
5.4 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Nickel Plated