CHF 689.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Nickel Plated |
Typ | BS 06B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/8" in |
ISO-Referenzmodell | 06B-2 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 5.72 mm |
Walzendurchmesser | 6.35 mm |
Plattenhöhe | 8.2 mm |
Stiftdurchmesser | 3.27 mm |
Laschendicke innen | 1.3 mm |
Laschendicke außen | 1.3 mm |
Querteilung | 10.24 mm |
Bruchlast | 16900 N |
Gewicht | 0.75 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Nickel Plated |