CHF 6'172.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'672.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Typ | BS 20B-2 |
Serie | LAMBDA |
Typ | BS 20B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.1/4 in |
ISO-Referenzmodell | 20B-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 19.56 mm |
Walzendurchmesser | 19.05 mm |
Plattenhöhe | 26.4 mm |
Stiftdurchmesser | 10.19 mm |
Bolzenlänge | 84.6 mm |
Laschendicke innen | 4.4 mm |
Laschendicke außen | 4.4 mm |
Querteilung | 36.45 mm |
Bruchlast | 170000 N |
Gewicht | 7.65 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | LAMBDA |