CHF 4'113.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'446.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Typ | BS 16B-2 |
Serie | LAMBDA |
Typ | BS 16B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1" in |
ISO-Referenzmodell | 16B-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 21 mm |
Stiftdurchmesser | 8.28 mm |
Bolzenlänge | 75.2 mm |
Laschendicke innen | 4 mm |
Laschendicke außen | 4 mm |
Querteilung | 31.88 mm |
Bruchlast | 106000 N |
Gewicht | 5.4 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | LAMBDA |