TSUBAKI

TSUBAKI Zweifach-Rollenkette LAMBDA ISO 08B-2 Teilung 1/2" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12684109
  • Hersteller:74000082000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mitSchmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischerProdukte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungenerheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'485.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'606.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Typ
BS 08B-2
Serie
LAMBDA
Typ
BS 08B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1/2" in
ISO-Referenzmodell
08B-2
Material
Stahl
Innenbreite
7.75 mm
Walzendurchmesser
8.51 mm
Plattenhöhe
11.8 mm
Stiftdurchmesser
4.45 mm
Bolzenlänge
34.5 mm
Laschendicke innen
1.6 mm
Laschendicke außen
1.6 mm
Querteilung
13.92 mm
Bruchlast
31100 N
Gewicht
1.35 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
LAMBDA