Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Zweifach-Rollenkette GT4 WINNER ISO 40B-2 Teilung 2.1/2" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12683880
  • Hersteller:72720402001-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'052.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'704.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 40B-2
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 40B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
2.1/2" in
ISO-Referenzmodell
40B-2
Material
Stahl
Innenbreite
38.1 mm
Walzendurchmesser
39.37 mm
Plattenhöhe
52.9 mm
Stiftdurchmesser
22.89 mm
Bolzenlänge
163.2 mm
Laschendicke innen
8.5 mm
Laschendicke außen
8.5 mm
Querteilung
72.29 mm
Bruchlast
630000 N
Gewicht
32 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
GT4 Winner