CHF 461.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 499.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 05B-2 |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 05B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
ISO-Referenzmodell | 05B-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 3 mm |
Walzendurchmesser | 5 mm |
Plattenhöhe | 7.1 mm |
Stiftdurchmesser | 2.3 mm |
Laschendicke innen | 0.75 mm |
Laschendicke außen | 0.75 mm |
Querteilung | 5.64 mm |
Bruchlast | 7800 N |
Gewicht | 0.35 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | GT4 Winner |