CHF 2'196.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'374.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 12B-2 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 12B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/4" in |
ISO-Referenzmodell | 12B-2 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 11.68 mm |
Walzendurchmesser | 12.07 mm |
Plattenhöhe | 16.1 mm |
Stiftdurchmesser | 5.72 mm |
Bolzenlänge | 46.1 mm |
Laschendicke innen | 1.8 mm |
Laschendicke außen | 1.8 mm |
Querteilung | 19.46 mm |
Bruchlast | 1780 N |
Gewicht | 2.5 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Edelstahl |