TSUBAKI

TSUBAKI Zweifach-Edelstahlkette ISO 10B-2 Teilung 5/8" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12683893
  • Hersteller:0231102000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'220.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'400.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 10B-2
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 10B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
5/8" in
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Edelstahl
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.7 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
39.4 mm
Laschendicke innen
1.5 mm
Laschendicke außen
1.5 mm
Querteilung
16.59 mm
Bruchlast
1340 N
Gewicht
1.85 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Edelstahl