CHF 1'389.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'501.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 08B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 08B-2 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 7.75 mm |
Walzendurchmesser | 8.51 mm |
Plattenhöhe | 11.8 mm |
Stiftdurchmesser | 4.45 mm |
Bolzenlänge | 34.6 mm |
Laschendicke innen | 1.5 mm |
Laschendicke außen | 1.5 mm |
Querteilung | 13.92 mm |
Bruchlast | 1000 N |
Gewicht | 1.35 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Edelstahl |