TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied Stainless steel ISO 12B-3 Teilung 3/4" triplex

  • ERIKS:12620331
  • Hersteller:0231123002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
SS
Typ
BS 12B-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
12B-3
Material
Edelstahl
Geeignet für
RS12B-SS-3