CHF 432.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 467.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | BS 40B-3 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 2 1/2 in |
Teilung | 63.5 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 40B-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS40B-3 |