TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ISO 40B-2 Teilung 2.1/2" duplex

  • ERIKS:12620381
  • Hersteller:72790402002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 40B-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
40B-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS40B-2