TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ISO 32B-2 Teilung 2" duplex

  • ERIKS:12620365
  • Hersteller:72790322002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 32B-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
32B-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS32B-2