TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ISO 32-B3 Teilung 2" triplex

  • ERIKS:12620366
  • Hersteller:72790323002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 32B-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
32B-3
Material
Stahl
Geeignet für
RS32B-3