TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ISO 28B-3 Teilung 1.3/4" triplex

  • ERIKS:12620363
  • Hersteller:72790283002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 28B-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 3/4 in
Teilung
44.45 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
28B-3
Material
Stahl
Geeignet für
RS28B-3