CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.59inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | BS 28B-1 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 1 3/4 in |
Teilung | 44.45 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 28B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS28B-1 |