TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ISO 24B-3 Teilung 1.1/2" triplex

  • ERIKS:12620355
  • Hersteller:72790243002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 24B-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
24B-3
Material
Stahl
Geeignet für
RS24B-3