CHF 30.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | BS 24B-1 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 1.1/2" in |
Teilung | 38.1 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 24B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS24B-1 |