TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ISO 20B-2 Teilung 1.1/4" duplex

  • ERIKS:24211231
  • Hersteller:72790202002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 20B-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
20B-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS20B-2