CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | BS 16B-3 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 1 in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 16B-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS16B-3 |