TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ISO 16B-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:12620335
  • Hersteller:72790162012
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 16B-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS16B-2