TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ISO 08B-3 Teilung 1/2" triplex

  • ERIKS:12620299
  • Hersteller:72790083012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 08B-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
08B-3
Material
Stahl
Geeignet für
RS08B-3