CHF 129.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | BS 06B-3 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 3/8 in |
Teilung | 9.525 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 06B-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RF06B-3 |