TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ANSI 48A-2 Teilung 3" duplex

  • ERIKS:12620354
  • Hersteller:0120240203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 688.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 743.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 240-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
3 in
Teilung
76.2 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
48A-2
ANSI
240-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS240-2