TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ANSI 40A-2 Teilung 2.1/2" duplex

  • ERIKS:12620345
  • Hersteller:0120200203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 200-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
40A-2
ANSI
200-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS200-2