TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ANSI 40A-1 Teilung 2.1/2" simplex

  • ERIKS:12620344
  • Hersteller:0120200003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 200-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
40A-1
ANSI
200-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS200-1