TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ANSI 36A-3 Teilung 2.1/4" triplex

  • ERIKS:12620343
  • Hersteller:0120180303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 180-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2.25 in
Teilung
57.15 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
36A-3
ANSI
180-3
Material
Stahl
Geeignet für
RS180-3