TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ANSI 32A-3 Teilung 2" triplex

  • ERIKS:12620334
  • Hersteller:0120160303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 160-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
32A-3
ANSI
160-3
Material
Stahl
Geeignet für
RS160-3