CHF 68.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | ANSI 160-1 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 2 in |
Teilung | 50.8 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 32A-1 |
ANSI | 160-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS160-1 |