CHF 108.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | ANSI 120-3 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 1.1/2 in |
Teilung | 38.1 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 24A-3 |
ANSI | 120-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS120-3 |