TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ANSI 24A-1 Teilung 1.1/2" simplex

  • ERIKS:24201841
  • Hersteller:0120120003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 120-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24A-1
ANSI
120-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS120-1