TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ANSI 20A-1 Teilung 1.1/4" simplex

  • ERIKS:24204306
  • Hersteller:0120100003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 100-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
20A-1
ANSI
100-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS100-1