CHF 58.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | ANSI 80-4 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 1 in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Quadruplex |
ISO-Referenzmodell | 16A-4 |
ANSI | 80-4 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS80-4 |